プラスチック双輪キャスターネジ込み
走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
材質(車輪)ウレタン
ベアリングなし
ストッパーなし
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
内容量1個
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。