プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付

プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付 SISIKU(シシク) プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付 SISIKU(シシク) プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付 SISIKU(シシク) プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付 SISIKU(シシク)

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパー回転ストッパー付 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LKDB-PUA-50G-RA 09109162
LKDB-PUA-50G-RA 09109162
09109162 LKDB-PUA-50G-RA 50 490 M8 15 61
2,670
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷
LKDB-PUA-75G-RA 09109178
LKDB-PUA-75G-RA 09109178
09109178 LKDB-PUA-75G-RA 75 730 M10 15 83
4,930
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷
LKDB-PUA-100G-RA 09109187
LKDB-PUA-100G-RA 09109187
09109187 LKDB-PUA-100G-RA 100 1070 M12 20 120
11,060
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
LKDG-PUA-100G-RA 09109196
LKDG-PUA-100G-RA 09109196
09109196 LKDG-PUA-100G-RA 100 1070 M12 20 120
9,950
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする