ウッドホイールキャスター自在ネジ込み

ウッドホイールキャスター自在ネジ込み SISIKU(シシク)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。

用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 偏心(mm)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09109205 LGB-C(クロムメッキ) 75 290 M10×P1.5 30 113
5,200
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷
09109214 LGB-BL(ブラック) 75 290 M10×P1.5 30 113
7,040
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする