ウッドホイールキャスター固定

ウッドホイールキャスター固定 SISIKU(シシク) ウッドホイールキャスター固定 SISIKU(シシク)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。

用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGH-C(クロムメッキ) 09109248
LGH-C(クロムメッキ) 09109248
09109248 LGH-C(クロムメッキ) 75 290 64×50 49×36 113
4,940
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷
LGH-BL(ブラック) 09109257
LGH-BL(ブラック) 09109257
09109257 LGH-BL(ブラック) 75 290 64×50 49×36 113
5,590
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする