ウッドホイールキャスター自在
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。
材質(車輪)ウッド
軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)26
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)29
取付穴径(mm)6.5
偏心(mm)27
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09109275
2018-01-17
- 用途:
- テーブル製作
サービス業
普通の黒いキャスターを交換。ぐっと家具感がアップ。値段も手頃。しかし折角ウッドなのに、木目が薄い。なのでマイナス一。もう少し大きいサイズも欲しい。