プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込みストッパー付(ステンレス製金具)

プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込みストッパー付(ステンレス製金具) SISIKU(シシク)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーダブルストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09109686 WVX-TPA-101K-FI-GS-10 100 M10 20 135
12,580
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷
09109695 WVX-TPA-126K-FI-GS-12 125 M12 20 160
13,440
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする