ガレージミラー貼り付け金具
両面テープで貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる。
凸凹が2mm以下の壁面・塀への取り付け。
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個・六角ボルト:2本
サイズ90×50mm 厚さ9.2mm(両面テープ厚さ含む)
テープ厚さ(mm)2
内容量1個
注意
※本製品は 『エーモンITEM No.6610・6611 ガレージミラー』専用です 。※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。