直流マルチ溶接機
1台でアーク溶接・TIG溶接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。
定格使用率(%)60
付属品TIGトーチ消耗部品、セリウム入りタングステン電極Φ1.6×1本、プラズマトーチ消耗部品、ガスホース、ホースバンド
本体質量(kg)8
周波数50/60共有
電源電圧(V)200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×375×232
出力電流範囲(A)(アーク溶接)10~160、(TIG溶接)10~160、(プラズマ切断)15~30
内容量1台
注意
※TIG溶接:別途アルゴンガスが必要になります。※プラズマ切断:別途圧縮空気が必要になります。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09112452
2019-01-07
- 用途:
- 自動車
合同会社カークラフトDogo 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
プラズマも満足していますしTIGも満足しています。低価格の商品で思ってた以上の仕事が出来ています。
20人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17