不陸レーザーレベル

不陸レーザーレベル BOSCH(ボッシュ)

不陸レーザーレベル
一人で簡単に床面の不陸(凸凹)を測定可能。
土間施工、下地処理、床仕上げ、OAフロア施工作業の作業効率を高めます。
不陸の有る部分はレーザー光が2本に見え一目で確認出来ます。

トラスコ品番433-2831 質量(kg)1.4(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池×4本、バッテリー使用時:DC10.8 V(充電式専用バッテリー) 連続使用時間(時間)最大約15 波長(nm)630~670 自動補正範囲± 4°(5秒以内) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス3R(<5mW) 使用範囲(m)ターゲットプレート未使用時: 0.5~10、ターゲットプレート使用時 : 0.5~20※使用可能距離範囲は、使用周囲の明るさなどにより短くなる場合があります 保管温度範囲(℃)-20~70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09115365 GSL2
143,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする