レーザ距離計
「測る」が楽しくなる!世界最小、最軽量のレーザー距離計!
全長10cm、重さ80gのコンパクトタイプなので、携帯も苦にならず、いつでもどこでも手軽に使えます。
スイッチONして操作ボタンを押すだけで、瞬時に正確な距離を計測できます。
最大計測15mの能力により、カーテンやカーペットのインテリア用品の購入時、絵画や室内装飾品の取り付け位置の決定、その他DIY作業、子供の身長の計測等、様々な用途で便利に使えます。
用途
棚や額を等間隔に取付ける等のDIY作業に。
新築お祝い等のギフトに。
リフォーム時の室内の計測作業に。
トラスコ品番495-9108
セット内容単4アルカリ乾電池(サンプル2本)、三脚用取付アダプター
質量(g)80(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×36×23
電源自動OFF約5分(連続測定時を除く)
測定単位1mm(最小)
測定範囲(m)0.15~15
三脚取付ねじねじ穴(アダプター)・・・1/4インチ(6.35mm)
光源(nm)レーザーダイオード 635
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~70
測定精度(mm)±3(標準測定時)※測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、最大測定距離の15mで最大±7mm、また好環境下でも±0.05mm/m増減します。
内容量1台
新築お祝い等のギフトに。
リフォーム時の室内の計測作業に。
注意
※絶対にレーザーをのぞきこまないでください。
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17