ダーク&メタリックシャンプー
ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、ボディを傷付けることなくスッキリ落とす洗車シャンプーです。泡立ち・泡切れに優れ、スピーディに洗車できます。
容量(mL)640
液性弱アルカリ性
対応ボディー色濃色車&メタリック、パールマイカ塗装車
付属品ビッグサイズスポンジ×1
質量(g)740
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×110×107
危険物の類別非危険物
内容量1本(640mL)
ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、ボディを傷付けることなくスッキリ落とす洗車シャンプーです。泡立ち・泡切れに優れ、スピーディに洗車できます。