魁 磨き塾 鏡面光沢コンパウンド

魁 磨き塾 鏡面光沢コンパウンド PROSTAFF(プロスタッフ)

ボディーの小キズ・くすみを一度の作業でスピーディーに消す、プロ仕上げの鏡面コンパウンドキットです。
異なる特性の2種類の超微粒子コンパウンドを配合、シャンプーでは落ちないボディーのくすみ、ウォータースポット、しつこい水アカをスッキリ落として、鏡のような平滑なボディーに仕上げます。
また、カルナバWAX成分が深い艶を与え、キラめく新車時の輝きを復活させます。
2種類の超微粒子コンパウンド
シリカ:小キズ・くすみ・ウォータースポットを磨き落とす!(1.2ミクロン)
アルミナ:硬度の高いアルミナで表面を平滑な鏡面に仕上げる!(1.0ミクロン)
ワックス前の下地処理に最適。

付属品ぺフ付きスポンジ×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 適合全色対応 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 内容量1本(100mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09291178 S83
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする