液晶保護フィルム 反射防止 タッチパネル対応 EF-MF1シリーズ

液晶保護フィルム 反射防止 タッチパネル対応 EF-MF1シリーズ エレコム
(8件のレビュー)

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム
反射率1.6%と優れた低反射率で外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を実現した、反射防止液晶保護フィルムです。
摩擦を軽減した表面仕上げで、サラサラした快適な操作を実現し、タッチパネルに最適です。
時間の経過とともに気泡が消えるエアーレス加工を採用しており、フィルムがキレイに貼れます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、残った場合でも簡単に拭き取ることができます。
表面硬度3Hと硬度が高く、フィルム表面のキズや汚れから守ります。
高透過率約91.0%で、光をキレイに映し出し、美しい画面を演出します。
貼ってはがせる自己吸着タイプのシリコン素材を採用しており、簡単に貼り直しができ、貼り跡も無くきれいに剥がすことができます。
UVカット率99%ですので、目や体に有害な紫外線をしっかりと遮断します。
フィルムと画面の間の気泡を抜きながら貼れるヘラを付属しています。
画面サイズに合わせてご使用いただけます。
台紙裏面が方眼台紙になっていますので、キレイにカットすることができます。

用途
液晶保護フィルムとしてお使いいただけます。
反射防止仕様なので見やすい画面となっております。
タッチパネルにも対応しているので、タッチパネル式ノートパソコンにもご使用いただけます。
指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。
自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。
付属品ヘラ 取付シリコン吸着 フィルター0.157mm (他保護シート裏 0.075mm) 反射防止率(%)適合 可視光線透過率(%)0.91 紫外線低減機能 反射率(%)0.016 タッチパネル方式対応 反射防止対応 内容量1枚
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09297934 EF-MF116W 11.6Wインチ(16:9)
2,460
 
 
取扱い終了
09297968 EF-MF133L 13.3Wインチ(16:10)
3,170
 
 
取扱い終了
09297977 EF-MF133W 13.3Wインチ(16:9)
3,170
 
 
取扱い終了
09297986 EF-MF14W 14Wインチ(16:9)
3,530
 
 
取扱い終了
09298004 EF-MF17 17インチ(5:4)
4,420
 
 
取扱い終了
09298013 EF-MF19 19インチ(5:4)
5,130
 
 
取扱い終了
09298056 EF-MF24W 24インチ(16:9)
6,910
 
 
取扱い終了
09297925 EF-MF101W 10.1Wインチ(16:9)
1,920
 
 
取扱い終了
09297943 EF-MF121W 12.1Wインチ(16:9)
2,640
 
 
取扱い終了
09297952 EF-MF125W 12.5Wインチ(16:9)
2,640
 
 
取扱い終了
09297995 EF-MF156W 15.6Wインチ(16:9)
4,060
 
 
取扱い終了
09298022 EF-MF19L 19インチ(16:10)
5,130
 
 
取扱い終了
09298038 EF-MF215W 21.5インチ(16:9)
5,840
 
 
取扱い終了
09298047 EF-MF23W 23インチ(16:9)
6,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09297934 EF-MF116W 75317769 EF-MF116WN EF-MF116WN 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317769 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09297968 EF-MF133L 75317796 EF-MF133LN EF-MF133LN 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317796 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09297977 EF-MF133W 75317805 EF-MF133WN EF-MF133WN 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317805 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09297986 EF-MF14W 75317814 EF-MF14WN EF-MF14WN 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317814 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 2,898 税込3,188
09298004 EF-MF17 75317839 EF-MF17N EF-MF17N 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317839 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 3,490 税込3,839 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09298013 EF-MF19 75317848 EF-MF19N EF-MF19N 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317848 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09298056 EF-MF24W 75317875 EF-MF24WN EF-MF24WN 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 75317875 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09298056
2021-10-19
用途:
パソコン画面に貼り付け
有限会社トクヤス工業 様

長時間モニターを見ながら作業(CAD?EXCEL等)をすると目が疲れるフイルムを張ってから目の疲れが軽減された。

対象商品:
09297995
2021-09-16
用途:
液晶の保護

保護フィルムを剥がす際に1/2くらいの確率で本体側の表面フィルムも一緒に剥がれてしまい、剥がれたが最後きれいには戻らず皺が残ってしまいます。
13.3のバージョンではそのようなことが起きていないので、サイズの大きさ的に
保護フィルムの剥離シールが1か所では無理なのではないかと思います。

ただ、モノタロウさんはすぐに代わりのものを発送してくれるので、商品は不満ですが、サポート体制としては満足です。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
09297995
2020-03-25
用途:
ノートパソコンの画面に使用

これは良い品物です。まず大きさがカットしなくてそのまま使える(15.6ワイド画面)グレア画面のちらつき、反射が軽減できる。

対象商品:
09298022
2019-10-10
用途:
タッチパネルの保護

カットして使うことも想定されているので、はがすためのシールを両サイドに付けてほしい。

対象商品:
09298004
2018-05-09
用途:
パソコン液晶保護用
株式会社耕文社 様

液晶に貼りこんで、少し眼の疲れが減ったように感じます。

対象商品:
09298022
2017-11-08
用途:
ノートパソコンの画面に使用
製造業

画面に貼り付けてから、キラキラせずに画面が見やすくなり、買って良かったです。

対象商品:
09297995
2017-06-10
用途:
PC画面・タッチパネル画面保護と反射防止

作業状況により汚れた軍手のままタッチパネルに触れる事もあり、また、西日の差す場合もある為に購入。反射防止効果は想像よりやんわりとしていたので、強い西日ではさほど変わらず・・・。しかし通常使用時はかなり良くなった。

対象商品:
09297977
2015-06-22
用途:
ノートPCの反射防止に使用

程よく、PC画面の反射を防止してくれて、タッチパネルとして画面に触れても、指紋が付きにくく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする