セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7CR セキュリティケーブル パソコン
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
その他セット内容:シリンダ錠付ワイヤー×1本、カギ×2本、ワイヤー結束テープ×1本、パッド1.6mm厚・ 0.8mm厚・0.4mm厚各1枚
接続方式セキュリティ
ワイヤー(ワイヤー径)4mm×(ワイヤー長)1.7m
内容量1個
PCセキュリティケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09298546 | ESL-7CR | 06342095 | ESL-7C |
![]() |
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7C セキュリティケーブル パソコン | エレコム | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07