Bluetooth AV用レシーバ デュアルアンプ搭載 class1

Bluetooth AV用レシーバ デュアルアンプ搭載 class1 エレコム

100mW+100mWのオーディオアンプとRFアンプ(電波用)のデュアルアンプ搭載Class1モデル、最上級の音質を安定した電波で楽しめます。最大音楽再生18時間、高音質低遅延コーデックaptX,AACに対応。

付属品USB充電ケーブル、取扱説明書2枚、保証書、簡単接続ガイド 質量(g)約25 規格TELEC/JATE/KCC 適合規格BQB コネクタ形状マイクロUSB 入力電圧(V)DC5V(USB充電) 適合機器通話:HSP、HFPプロファイルを搭載した携帯電話、スマートフォン 音楽再生:A2DPに対応した携帯電話、スマートフォン ※詳細はエレコムWebサイトの接続対応表をご確認ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.0×68.5×15.2mm(突起部除く) バッテリーリチウムポリマー充電池 保証期間1年 オーディオ機能SBC/AAC/aptX 連続動作時間最大 18時間 BluetoothBluetooth 4.0 プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP キャリア周波数(GHz)2.402 ~ 2.480 GHz 周波数拡散FHSS 通信距離(m)Class1 最大100m (障害物が無い場合/理論値) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09299316 LBT-PAR500AVBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
09299325 LBT-PAR500AVBU ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
09299334 LBT-PAR500AVRD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする