Walkman専用充電器 ケーブル式
Sony社より公式ライセンス「Designed for Walkman(R)」を取得したWM-PORT出力のACアダプタです。
付属品保証書:パッケージに印字
質量(g)60
適合規格RoHS対応
コネクタ形状WM-PORT(ケーブル長120cm)
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
適合機器WM-PORTを搭載したウォークマン(一部機種除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×189mm
保証期間1年
内容量1個
Sony社より公式ライセンス「Designed for Walkman(R)」を取得したWM-PORT出力のACアダプタです。