LANケーブル cat6 より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GPN
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
パッケージアルミ箔袋、ステッカー
爪折れ防止あり
ケーブルタイプスタンダード
内容量1本