Bluetoothキーボード Windows&Android対応 9台切替 86キー
タブレットと組み合わせて使うのに便利な収納できるスタンド付き!接続機器を最大9台まで登録して、切り替えるだけで使用できるBluetooth(R)キーボード。
その他適合規格:Bluetooth 3.0 Class2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
色ブラック
質量(g)約197(キーボード本体・電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)/Android OS 4.1以降/PlayStation(R)3 システムソフトウェア バーション4.53以降
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows PC/Android OS搭載機、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259.5×102.5×21.0(置き台除く)
通信方式GFSK方式
キー配列86キー(日本語配列)
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.0mm
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※エレコムテスト値
キーピッチ(mm)17.5mm
インターフェイスBluetoothR
キーパンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4GHz
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4カ月 ※エレコムテスト値
ホットキー数6キー
プロファイルHID(Human Interface Device)
内容量1個