無線LANルーター親機 11n/g/b 300Mbps 有線100Mbps
家庭で最も普及しているIEEE802.11n/g/b 300Mbps(理論値)に対応。スマホ・タブレット・PC・TV等、あらゆる無線LAN機器と接続が可能です。製品本体(幅約107×奥行き約72×高さ約25mm)と従来製品の半分以下まで小さくなり、非常にコンパクトで置き場所を選びません。
仕様Auto MDI/MDI-X対応/マルチSSID:対応(こどもネットタイマー)、WPS対応
付属品ACアダプタ、LANケーブル(ストレート:1m)、CD-ROM(ソフトウェアパック)、マニュアル(製品情報、かんたんセットアップガイド、補足編)、イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験版シリアル
質量(g)約86(ACアダプタは含まず)
規格無線LAN規格:IEEE802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、VCCI(クラスB)、TELEC
適合規格IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
コネクタ形状DCジャック
消費電力2.9W
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×72×25mm
保証期間1年間
モードアクセスポイントモード、ルータモード、WiFi中継器モード
再生チャンネル2.4GHz帯 : 1~13ch
端子RJ-45型8極×5ポート(WAN×1、LAN×4)
アンテナ内蔵アンテナ 2本 (受信2本、送信2本)
セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、 WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)、 MACアドレスフィルタリング
伝送速度(Mbps)IEEE802.11n : 最大300Mbps 、IEEE802.11g : 最大54Mbps 、IEEE802.11b : 最大11Mbps
オートネゴシエーション対応
プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)
伝送方法IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g : OFDM方式 、IEEE802.11b : DS-SS方式
周波数(GHz)2.4(2400~2484MHz)(中心周波数)
LAN設定DHCPサーバ、固定IPアドレス
WAN設定DHCP / 固定IP / PPPoE(2セッション)
内容量1個
無線ルーター の新着商品

