ユニオン 30シリーズ

ユニオン 30シリーズ - フロウエルユニオン 30シリーズ - フロウエルユニオン 30シリーズ - フロウエルユニオン 30シリーズ - フロウエルユニオン 30シリーズ - フロウエル
(2件のレビュー)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930986830-3U-C31/8B
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
0930987730-4U-C4-
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
0930988630-6U-C61/4B
1,740
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
0930989530-8U-C85/16B
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0930990430-10U-C103/8B
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0930991330-12U-C12-
3,820
3,298
3,628(税込)
当日出荷
0930992230-12.7U-C-1/2B
4,210
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309886
2022-09-20
用途: ガスの実験用配管

外径6ミリと1/4インチのどちらも使えるので重宝しています。単価はまずまずいい値段だと思いますが、便利であることは間違いありません。テフロン製で丈夫です。

対象商品 : 09309886
2018-02-21
用途: 実験用の配管で1/4インチと6㎜の変換
ジェーシーボトリング株式会社製造業

このサイズのワンタッチの違径継ぎ手のストレートが無く困っているところに見つけて使用しています。ワンタッチ継ぎ手に比べ耐圧的にちょっと不安はありましたが、私の使用環境では問題なく使用でき重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする