曜日別特売

メイルアダプタ 30シリーズ

メイルアダプタ 30シリーズ - フロウエル
(1件のレビュー)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法Tx(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0931046430-3MA2324992102
1,230
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
0931047330-3MA43281392142
1,460
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
0931048230-4MA24279123103
1,460
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
0931049830-4MA443113123143
1,230
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
0931050730-6MA26319164104
1,460
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
0931052530-6MA663513164174
1,790
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
0931053430-8MA28359204106
1,970
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
0931054330-8MA483913206146
1,970
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
0931055230-8MA683913206176
1,790
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
0931056830-10MA4104313246148
2,160
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
0931057730-10MA6104313248178
2,160
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
0931058630-12MA61248132981710
2,490
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
0931059530-12MA812531729102210
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0931051630-6MA463513164144
1,230
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09310482
2016-03-29
用途: 腐食性ガス計測用ガスセルの出入口

PTFEなので、耐薬品性に優れており、使用に適していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする