割れにくい ランチプレート
食器の種類洋食器
材質メラミン樹脂
形状丸皿
種別ランチプレート
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×25
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ×
食器洗浄機家庭用
内容量1個
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09341343
2017-04-09
- 用途:
- 料理の時などに材料を分別しておくために使用
サービス業
大きさが程々あり三分割が使いやすい。厚めのしっかりした素材で、耐久性もありそうです。
値段も手ごろです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09341343
2015-11-11
- 用途:
- 大人数(50人以上)で使う食器を探していました。
その他業種
カレーをよく食べるので三日くらいカレーを入れたまま放置しておりましたが、色移りはまったくありませんでした。
セパレートされている副菜を入れる部分の広さが同じ大きさではなく、サラダとデザートのように違いがあると良かったです。
1人が参考にしています