ダブルジッパー式保存用バッグ ミニ
ダブルジッパーでしっかり密封。
厚さ(mm)0.04
材質(本体)ポリエチレン
外形寸法(mm)幅180×縦(ジッパー部より下)200
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
材質(つまみ)(スライダー部)ポリプロピレン
内容量1袋(25枚)
注意
※電子レンジでは使用できません。※食品の冷凍に使用される場合は、食品の変色など酸化による冷凍焼けを防ぐ為、空気を抜いてご使用ください。また、姉妹品のダブルジッパー式冷凍保存用バッグを使用いただきますと、より一層、風味損なうことなく冷凍・解凍できます。
※オーブンや直火、鍋などでの煮沸、湯銭には使用できません。
※液状のものを入れて横置きする場合は、中身がもれる恐れがあります。受け皿などをご使用ください。また、液体の持ち運びとしてのご使用はおやめください。
※液状のものを入れる場合は、8分目以下にしてください。
※袋の中にものを入れすぎた状態でジッパーを閉めると、袋が破れる恐れがあります。
※高温の食材を入れる際は、十分に冷ましてから入れてください。