モノノック3.8

モノノック3.8 トンボ鉛筆
(10件のレビュー)

信頼のブランド「MONO」のノック式消しゴム「モノノック3.8」。
ラバーグリップの握りやすさと腰の強い細消しゴムのグッドバランスは細部消しから文字、線消しまで幅広く対応します。

材質(本体)ABS樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)スチレン系合成ゴム 質量(g)10 タイプ本体 本体寸法(mm)15×134 寸法(Φmm)(消しゴム)3.8 機構ノック式 替え消しゴムER-AE 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09307734 EH-KE80 855-9860 透明ピンク
120
 
 
取扱い終了
09307716 EH-KE40 855-9858 透明ブルー
120
 
 
取扱い終了
09307725 EH-KE60 855-9859 透明グリーン
120
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09307734 EH-KE80 33515555 JCC-121C JCC-121C ホルダー消しゴム モノスティック トンボ鉛筆 33515555 ホルダー消しゴム モノスティック トンボ鉛筆 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09307725
2022-09-02
用途:
作業時

ノック式なのでさっと出して使えてサクッとしまえる。とても機能的で最高に使い勝手が良い。しかも安い。

対象商品:
09307716
2022-10-27
用途:
事務
サービス業

良く消えます。細かな文字には使いやすい。安価で良品です。

対象商品:
09307725
2021-08-17
用途:
作業着ポケットに入れて。
運輸・通信業

普段から作業着の胸ポケットに入れています。ペンと同じ長さなので取り出しやすいです。
消し具合も全く問題ありません。
クリップの耐久性が弱い分だけ星を減らしてます。

対象商品:
09307716
2020-04-17
用途:
作業時のメモで間違いた時

仕事中は胸ポケットにシャープペンを入れて筆記していますが、間違えたときに、胸ポケットにこの商品があってとても重宝しています!

対象商品:
09307716
2019-03-20
用途:
事務作業
株式会社ケイ・エス・ケイ 様 (製造業)

小さくてペンケースに格納できます。
持ち運びに便利で重宝しています。

対象商品:
09307734
2021-02-09
用途:
筆記の一部消し
その他業種

よく消えて、消しゴムが汚れにくいし、途中の文字をピンポイントで消せてとっても良い商品

1人が参考にしています
対象商品:
09307734
2017-01-18
用途:
絵画教室で画材として
スタジオび~んず 様

消しゴムの硬さなど丁度よく、やはりトンボの商品なのでしっかりしていて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09307725
2019-10-21
用途:
事務作業時

紙に引っかかることなくするする消せますが、
消した後、あとが残ってしまいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする