プルースホールダウン

プルースホールダウン - BXカネシンプルースホールダウン - BXカネシンプルースホールダウン - BXカネシンプルースホールダウン - BXカネシンプルースホールダウン - BXカネシンプルースホールダウン - BXカネシン
(1件のレビュー)

本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。

使用方法
(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。
(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。
(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)内容量1セット
注意
※必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※本製品以上の耐力を有するアンカーボルトをご使用ください。また、運用耐力は本製品の耐力に準じます。
※耐力37.0kN越から40.3kN以下は「高耐力フレックスアンカーボルト」をご使用ください。
※37.0kN超の引抜きのかかる上下階の柱相互の緊結には「高耐力フレックス両引きボルト」をご使用ください。
※「高耐力フレックスアンカーボルト」および「高耐力フレックス両引きボルト」を使用する場合、ナットは必ずアンカーボルトおよび両引きボルトに付属されている8Tナットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331656PRH-25ビスYPR-85(グレー)×5本、専用座金×1枚
780
439
483(税込)
当日出荷
09331665PRH-40ビスYPR-85(グレー)×10本、専用座金×1枚
1,180
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09331656
2015-04-06
用途: 自宅リフォーム
第一住販

価格も満足で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする