ヘビーコーナー20 合板タイプ

ヘビーコーナー20 合板タイプ - BXカネシンヘビーコーナー20 合板タイプ - BXカネシン

既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できます。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)内容量1個
注意
※1階柱脚部に使用する場合は、必ず柱芯から200mm以内(金物側)に座金(80×80×t9mm)とM16アンカーボルトを設置してください。
※合板を使用しない場合は土台及び梁成は120mm以上としてください。土台(横架材)側専用ビスが115mmのため貫通します。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331683HVC20-G
750
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする