ACアダプター12V5A

ACアダプター12V5A - マザーツールACアダプター12V5A - マザーツール
(5件のレビュー)

DC12V5AのACアダプタ-です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56317695LTE65ES約1.9
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
09320605LTE60E約1.8(電源コード約0.9)
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09320605LTE60E56317695LTE65ESLTE60E ACアダプター12V5A マザーツール 56317695ACアダプター12V5Aマザーツール1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56317695
2018-05-16
用途: 液晶ディスプレイの電源交換

液晶用のアダプターが壊れたので交換用として頼んでみました。
問題なく使えています。

対象商品 : 56317695
2017-04-14
用途: シャープ製液晶ディスプレイの電源アダプターの交換分

差し込みが微妙に合わなかったので壊れたアダプターの差し込み分に変えた。

1が参考にしています
対象商品 : 09320605
2016-10-07
用途: シャープ製液晶モニター用に

プラグ穴の直径を測ったら0.3mmほど穴径が小さかったのですが、モニター側の差し込み部のセンターピンが入らず、そのまま使用は出来ませんでした。
 仕方なくアダプター側のプラグを故障したアダプターのモノに付け替えて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09320605
2016-04-16
用途: ボーたブルDVDテレビの電源アダプターとして

使用しているポータブルDVDテレビのアダプターケーブルが断線したようで、メーカー修理より安いかなと思って購入しました。
しかし、電源ジャックの形が12Vのアダプターなら一緒と思っていたのが間違いでした。この製品のジャックは真ん中に芯が無いタイプ。私が欲しかったのは、真ん中に芯があるタイプ。そこで、壊れたアダプターのジャックとこの製品のジャックをつなぎ換えて使用しています。ジャックの形が分かる写真が有ればよかったと思っています。
改造して使用していますが、なにも問題有りませんでした。アダプターのケーブルの長さが長くなって、車のインバーターで使用しているのですが、かえって使い良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09320605
2016-09-29
用途: モニターの電源

既存の物が壊れたので台替えとして購入しましたが問題ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする