52万画素CCD搭載 防水型高画質デイナイトカメラ

52万画素CCD搭載 防水型高画質デイナイトカメラ マザーツール
(1件のレビュー)

夜間撮影可能な防水型高画質カメラです。

形状防水・暗視型 防水保護等級IP66 防噴流型 電源(V)DC12±1(センタープラス) 方式(走査)2:1インターレース 有効画素数976(H)×494(V) 解像度(水平)700TVライン 使用環境温度(℃)-10~40 出力信号(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω 同期方式内部同期 出力端子(映像)BNC.J シャッタースピード1/60~1/100000秒 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48704696 MTW-2625AHD ACアダプター、取付ネジ、防犯カメラ設置シール 約430 2.9mm(F2.0) 約400 (水平)約79°
38,000
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
09320876 MTW-2625IR ACアダプター、取付ネジ、防犯カメラ設置シール 約430 2.9mm(F2.0) 約400 (水平)約79°
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09320928 MTW-S35IR ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 約600 2.8~12mm(F1.4) 約400 (水平)約81~23°
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09320937 MTW-S44IR ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 約1030 6~5mm 約500 (水平)約44~6°
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09320876 MTW-2625IR 48704696 MTW-2625AHD MTW-2625AHD 52万画素CCD搭載 防水型高画質デイナイトカメラ マザーツール 48704696 52万画素CCD搭載 防水型高画質デイナイトカメラ マザーツール 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48704696
2016-12-30
用途:
防犯カメラとして
小牧金属株式会社 様

映りません。以前に買った同型のカメラはカメラ内に雨が入って壊れたので(防水?)注文したら、映りません。年末の防犯のために用意しようと思ったら映りません。窓口に電話したら、本日年内最後なのでまた、メーカーも年末の休みに入っているので対応できません。年明けメールで対応します。と言われた。年末の防犯対策に必要だったのでホームセンタ-でカメラを購入しました。もう防犯カメラは買いません。高くても現物を確認できるところで買います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする