マザーツール
3.5インチTFTモニター付きマルチテスター
防犯カメラの設置に・保守用に最適なモニター付きマルチテスターです。
付属品
ACアダプター、映像ケーブル、テストリード、ストラップ、UTPケーブルテスト用ターミネーター
方式
(転送)RS-422/RS-485
入力電圧(V)
DC12±10% 1.2A以上
使用環境温度(℃)
-10~50
充電電圧(V)
DC12±10%
出入力端子
(映像)BNC.J
信号方式
NTSC/PAL
入出力
(映像)1.0Vp-p 75Ω
プロトコル
Multi
データ転送速度
2400bps~38400ps
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09320955
RapportⅡ
¥
69,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください