52万画素CCD搭載 BOX型高画質カラーカメラ
高画質BOX型カラーカメラです。
52万画素CCD搭載の高解像度700TVLモデル
3.5~8mmのバリフォーカルオートアイリスレンズで広範囲の撮影が可能
2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
画像反転機能により、画像を左右反転することが可能
画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープ
付属品ACアダプター、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
形状BOX型
質量(g)約330
電源(V)DC12±1(センタープラス)
方式(走査)2:1インターレース
レンズ4~9mm
有効画素数976(H)×494(V)
機能(ワイドダイナミックレンジ)ATR(D-WDR)、(デイナイト機能)自動/カラー/BW、(オートゲインコントロール)ON/OFF、(プライバシーマスク)4ヶ所任意設定
消費電流(mA)約280
解像度(水平)700TVライン
使用環境温度(℃)-5~40
視野角(水平)約62~30°
S/N比52dB(AGC OFF)
出力信号(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω
同期方式内部同期
撮像素子1/3インチカラーCCD 52万画素 SONY製
ホワイトバランスATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/ANTI CR/手動/PUSH LOCK
出力端子(映像)BNC.J
ノイズリダクション2D-DNR
画質モード左右反転/ブライトネス/コントラスト/シャープネス/色相ゲイン
シャッタースピード1/60~1/100000秒
補正機能(逆光補正)BLC/HLC、(ガンマ補正)0.45
最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2)
内容量1個
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09321122 | VCS-9587SH | 23059785 | MTC-B124AHD |
![]() |
8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ | マザーツール | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |