ヘッドルーペ メガビュープロLED

ヘッドルーペ  メガビュープロLED テラサキ
(1件のレビュー)

軽量・高精度のプラスチックレンズを利用した非常に見やすいヘッドルーペです。
暗闇でも使えるLEDライト搭載ルーペ。
省エネLEDだから長時間の連続使用も可能。

倍率(倍)1.7倍、2倍、2.5倍(レンズ3枚)+4倍単眼レンズ(計4枚) 付属品レンズカバー4セット(黒、青、緑、エンジ)、レンズ携帯用ケース、単4電池3本 種類ヘッドルーペ レンズサイズ(mm)100×50、(単眼)直径35 サイズフリーサイズ(頭回り51~64cm) 材質(本体)ABS、PP、SUS、LED球 質量(g)156g(本体+2倍レンズ+電池装着時) 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コーティング) LED白色LED砲弾型(Lamp Type)3灯使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09344868 MGL-N
9,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09344868
2016-03-22
用途:
製品の検査

以前使用していた物に比べレンズの性能が良く、目の疲れが減少した事には
満足していますが、レンズと照明ユニットが前方にあるためヘッドベルトを
押し下げ、縁辺部が額に当たり、多少痛みを感じます。
この点を改善してもらえたら、申し分無いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする