無農薬栽培スプレー 野菜・草花用

無農薬栽培スプレー   野菜・草花用 FERME(フェルム)
(1件のレビュー)

不快害虫駆除効果を発揮(虫の駆除)
障害(病気)に強い健康植物を育てる。
アミノ酸・糖質類ビタミン類含有で、野菜は大きく美味しく育ち、草花は色鮮やかに香り高く育つ。

用途野菜・草花・ハーブ用 適合作物野菜、草花、ハーブ 質量(g)970 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×90×245 内容量1本(900mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09343407 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2015-05-15
用途:
薔薇の栽培と果樹栽培

効果は解らないが!その前に竹輪のような変な臭いがする!
ニームやニンニクやレモングラス並ば。かえって平気だが!
旨そうな竹輪のような臭いはかえって気持ち悪い。
ニームでも足そうかと思う!

しかし、フェルムの技術は凄い!

但し、一年後に効果の分かるものだ!じゃあ無ければ。嘘だ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする