AC式センサーライト

AC式センサーライト アイリスオーヤマ
(11件のレビュー)

センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
AUTO/OFF/常灯と点灯の切り替えができ、点灯させたいときの周囲の明るさや点灯時間の設定もできます。
本体は雨にぬれても大丈夫な防水(飛沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

付属品取付ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、センサー検知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート、L型金具、L型金具用キャップ、蝶ナット) 材質ポリカーボネート、ポリエチレン 電源(V)AC100(50/60Hz) センサー赤外線受動式センサー モード切替(明るさ)AUTO、OFF、常灯 検知範囲約60°(検知距離8m)、最大130°(検知距離3m) 検知距離(m)約8 光源色昼白色 設置場所室内/屋外 防水性IP44(飛沫に対する保護) 点灯時間10秒~5分連続 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09371373 LSL-ACSN-400 480-7413 約660 1灯式 (点灯時)約7、(待機時)約0.14 400
オープン
 
 
取扱い終了
09371382 LSL-ACTN-800 480-7421 約780 2灯式 (点灯時)約9、(待機時)約0.14 800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09371382
2018-03-25
用途:
ガレージの照明

思ったよりも明るく大満足です。
特に誤作動などもなく、問題なく使えています。
本体に手動ONのスイッチがあれば、
自転車やバイクのメンテナンス作業時などにも、便利かもしれません。

対象商品:
09371382
2016-11-21
用途:
車庫の中で使用
その他業種

挟むところや穴があけるところがなかったので、小さな
スタンド、ライト本体を平らなところにおけるようにして欲しいです

対象商品:
09371382
2016-11-09
用途:
会社の駐車場に取り付けています。
ボーセイキャプティブ株式会社 様

2灯式でLEDなのでとても明るくていい。思ったより値段も手ごろ。反応もすごく良いです。

対象商品:
09371373
2016-06-07
用途:
防犯

玄関の防犯用に設置しました。LEDなので省エネになるかなと思います。あとは耐久性に期待しています。

対象商品:
09371382
2016-06-25
用途:
夜の玄関アーチに

明るさ調整と、動物感知度も良好。
LEDなので、昼間の様に明るい、省エネルギー。

対象商品:
09371382
2016-01-13
用途:
防犯

今ついているのが壊れたので、仕入れました。以前のと同じ位の値段だったのでサイズも一緒だと思っていたら、ひとまわり大きかったです。値段の割りに立派で丈夫そうです。

対象商品:
09371382
2016-04-11
用途:
bouhanyou
その他業種

raitonokakudogatyouseidekirunodebennridesu

対象商品:
09371373
2016-10-15
用途:
入口の照明

購入して直ぐに取り付けましたが、センサーの感度が非常に悪く手をかざさて何とかやっと点灯しました。それも5cm位、点灯しない事の方が多いです
とても使い物にならないので、外付けの人感センサーをコードの途中に取り付けて、電源スイッチは常時点灯にして使用しています。
外付けの人感センサーの性能が良いのか、今は何の問題もなく使用してしています
次回からは違うメーカーの物を購入しようと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする