LEシリーズ 小型防水シールドコネクタ プラグ
形状ストレート
種類丸型
極数4
定格電圧(V)AC/DC125
定格電流(A)10
結合方式バヨネットロック
コンタクト形状メス
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09374627 | LF10WBP-4S | 46910868 | LF10WBP-4S(31) |
![]() |
コネクタ | HIROSE(ヒロセ電機) | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |