JRシリーズ 半田付タイプロックタイプレセプタクル

JRシリーズ 半田付タイプロックタイプレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC250/DC350 結合方式ねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シェルサイズ
コンタクト形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09375853 JR16RK-10P 10 16 オス
オープン
 
 
取扱い終了
09375862 JR16RK-10S 10 16 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
09375878 JR16RK-7P 7 16 オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
09375896 JR25RK-16S 16 25 メス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする