真空断熱タンブラー
おいしさ長持ち! ステンレス魔法びん構造のタンブラー冷たい飲み物でも結露しないのでテーブルを汚しません。熱々の飲み物を入れても外側が熱くなりません。真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
食洗機OK
丸洗いOK
材質ステンレス鋼
質量(kg)約0.2
色ステンレス
保冷効力(℃)7以下(1時間)
食器の種類洋食器
内容量1個
おいしさ長持ち! ステンレス魔法びん構造のタンブラー冷たい飲み物でも結露しないのでテーブルを汚しません。熱々の飲み物を入れても外側が熱くなりません。真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
食洗機OK
丸洗いOK