ニトリルNEOホワイト パウダーフリー

ニトリルNEOホワイト パウダーフリー エブノ
(3件のレビュー)

極薄タイプの手袋です。(パウダーフリータイプ)食品衛生法適合。指先滑り止め加工を施しており、各種作業も安心です。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 ホワイト 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐突刺 全長(cm)24 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
中指長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09376693 533 SS 7.9 7.8
オープン
 
 
取扱い終了
09376702 533 S 8.4 8
オープン
 
 
取扱い終了
09376718 533 M 9.4 8.3
オープン
 
 
取扱い終了
09376727 533 L 10.5 8.5
オープン
 
 
取扱い終了
09376736 533 LL 11.5 8.8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09376718
2020-03-09
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

薄くて、細かい物が扱いやすい。
軍手の下に使用すれば手が汚れない。

対象商品:
09376727
2019-04-30
用途:
作業用軍手の下に使用してます。
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

汗をかくと少し膨張してしまうので、交換が2時間程度で必要となります。

対象商品:
09376718
2017-09-22
用途:
おむつ交換
医療・福祉・介護関連業

手にはめるときに手首のほうへグイっと引っ張っても破れにくい。取り出した時点で破れているなど、初期不良がない。信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする