エブノ エブノの 手袋 エブノの 使いきり手袋 エブノの ポリエチレン ディスポ手袋 HDポリグローブ 箱入 半透明 HDポリグローブ 箱入 半透明 注文コード (1件のレビュー) 高密度ポリエチレンで引っ張り強度に優れています。食品衛生法適合。 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.02 色半透明 入数(枚)300 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・耐油・ 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 内容量1箱(300枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 303 サイズ 選択解除 LMS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09377628 303 S オープン 取扱い終了 09377637 303 M オープン 取扱い終了返品不可 09377646 303 L オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリエチレン ディスポ手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリエチレン ストレッチ リーブル 税込¥252 ¥229 ポリエチレン ソフト ブルー リーブル 税込¥296 ¥269 ポリエチレン ソフト リーブル 税込¥285 ¥259 ポリエチレン 内エンボス 袋入 リーブル 税込¥406 ¥369 ポリエチレン 内エンボス 箱入 リーブル 税込¥439 ¥399 ポリエチレン 外エンボス 箱入 リーブル 税込¥439 ¥399 抗菌ポリエチレン 外エンボス リーブル 税込¥549 ¥499 抗菌ポリエチレン 内エンボス リーブル 税込¥549 ¥499 ポリエチレン 内エンボス ブルー 箱入 リーブル 税込¥439 ¥399 ラテックススタンダード粉付 リーブル 税込¥1,648 ¥1,498 ポリエチレン手袋ストレッチ グローブマニア(川西工業) 税込¥494 ¥449 バスケットへ ポリエチロング 30枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 税込¥934 ¥849 バスケットへ メガスタンダードエンボス エブノ 税込¥560~ ¥509~ Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用 富士商 税込¥989 ¥899 バスケットへ Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 富士商 税込¥725 ¥659 バスケットへ HDポリグローブ エブノ 税込¥560 ¥509 エブケアエンボス絞り エブノ 税込¥219~ ¥199~ ポリエンボスロング ゴム付 エブノ 税込¥780 ¥709 バスケットへ GJ100 HDPEエンボスグローブ 青 S(300枚入) フジリンクス 税込¥846 ¥769 バスケットへ GJ100 HDPEエンボスグローブ 青 M(300枚入) フジリンクス 税込¥846 ¥769 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋使いきり手袋ポリエチレン ディスポ手袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 09377637 2019-01-07 用途: 機械メンテナンス時に 医療・福祉・介護関連業 問題なく使用しております。価格も安価で大変助かっております。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります ポリエチレン ディスポ手袋 ニトリルゴム ディスポ手袋 天然ゴム ディスポ手袋 塩化ビニール ディスポ手袋 ポリプロピレン ディスポ手袋 ポリオレフィン ディスポ手袋 ネオプレンゴム ディスポ手袋 その他使いきり手袋 シェアする マイページ 最近見た商品