エブノ エブノの マスク エブノの 一般・作業マスク エブノの 汎用マスク ディスポマスク 1PLY オーバーヘッド ディスポマスク 1PLY オーバーヘッド 注文コード オーバーヘッドタイプなので、耳にはまったく負担はありません。ノーズピースは破棄する前に分別不要の可燃性のPE樹脂を使用。従来品より捕集効率を重視している三重構造。 種別簡易マスク 材質ポリプロピレンスパンボンド 寸法(mm)173×90 内容量1箱(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 854 形状 選択解除 プリーツ型 色 選択解除 ホワイト サイズ 選択解除 フリー ひもタイプ 選択解除 オーバーヘッド 入数(枚) 選択解除 50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09378224 854 プリーツ型 ホワイト フリー オーバーヘッド 50 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け) クラレ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 税込¥329 ¥299 バスケットへ FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 税込¥329 ¥299 FASHIONABLE MASK 立体 ふつうワイドサイズ 10枚入 アイリスオーヤマ 税込¥329 ¥299 バスケットへ さわやかフィットマスク 子ども用 30枚入 LEC(レック) 税込¥659 ¥599 さわやかフィットマスク ふつう 30枚入 LEC(レック) 税込¥659 ¥599 さわやかフィットマスク 子ども用 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 マスク (簡易粉塵) エスコ 税込¥3,190 ¥2,900 バスケットへ すっきり小顔マスク ベージュ×ネイビー 30枚入×48個入 ヨコイ 税込¥30,413 ¥27,648 バスケットへ さわやかフィットマスク ふつう 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ クラスペースマスク EB (口元空間広々) クラレ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入 iiもの本舗 税込¥328 ¥298 バスケットへ 給食用マスク ガーゼ2枚組 サンフレイムジャパン 税込¥186 ¥169 バスケットへ フィッティ スタイルフィットプラス立体 ふつう 20枚 玉川衛材 税込¥978 ¥889 フィッティ うるおいマスクシルキータッチ 玉川衛材 税込¥593~ ¥539~ MASMiX 耳紐アソート 30枚 ミルクティーベージュ MASMIX 税込¥768 ¥698 バスケットへ MASMiXスムース 7枚 サンドベージュ×ブラック MASMIX 税込¥328 ¥298 バスケットへ MASMiX 耳紐アソート 30枚 ペールライラック MASMIX 税込¥768 ¥698 バスケットへ MASMiXスムース 7枚 ペールライラック×ダークグレー MASMIX 税込¥328 ¥298 バスケットへ 替えフィルター RL3 SK11 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスク汎用マスクプリーツ型 汎用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります プリーツ型 汎用マスク 立体型 汎用マスク カップ型 汎用マスク 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク 平型 汎用マスク 加湿タイプ 汎用マスク シェアする マイページ 最近見た商品