1433シリーズ 壁埋込用補助ブラケット
壁埋込で取付けの際、しっかり固定できない場合にご使用ください。
シリーズ1433シリーズ
適合宅配ポスト 1433R・1433L用
材質(本体)SUS304/2.0t
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×100×100
仕上HL
適合壁厚(mm)100~165
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |