アクアシステム アドブルー用ポンプ

アクアシステム アドブルー用ポンプ - アクアシステムアクアシステム アドブルー用ポンプ - アクアシステム

貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に
ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能
サーマルプロテクタ内蔵で安全

付属品電源コード材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60電源コード(m)2使用流体アドブルー駆動方式電動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09873998EV-12AD256(押上)AC123.6
147,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09874007EV-24AD256(押上)AC243.6
147,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09873982EV-100AD266(押上)AC1003.6
138,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする