腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” Sサイズ

腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” Sサイズ ミドリ安全

インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。

用途男女兼用、インナー用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として グレー/ブルー トラスコ品番811-1402 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム サイズS 質量(g)175 ウエスト(cm)56~65 内容量1個
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09877044 RELIEF-S
5,800
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする