東日製作所
トーニチ DA3-2ダウンアダプタ
トラスコ品番
817-3569
高さ(mm)
12
質量(g)
約5
差込角(mm)
9.5(オス)、6.35(メス)
許容トルク(N・m)
14
外径(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09883466
296
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください