曜日別特売

計測器

計測器 - ハイオス

メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。

精度±0.5%以内(F.S.)測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H)質量(kg)1.8電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内)充電時間1,000mA(6時間以内)連続使用時間約8時間寿命約300回充電可能
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書・トレサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50791994HP-10(英語版一般校正証明書付)1セット0.015~1.000
オープン
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58380404HP-10(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1台0.015~1.000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09886214HP-101個0.015~1.000
197,000
取扱い終了
09886223HP-1001個0.15~10.00
197,000
取扱い終了
58380368HP-10(メーカー実施校正証明書・トレサビリティ体系図付)1台0.015~1.000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58380377HP-100(メーカー実施校正証明書・トレサビリティ体系図付)1台0.15~10.00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58380413HP-100(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1台0.15~10.00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50792010HP-100(英語版一般校正証明書付)1セット0.15~10.00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58380404HP-10(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)50791994HP-10(英語版一般校正証明書付)HP-10(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 計測器 ハイオス 50791994計測器ハイオス1セット
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする