パーソナル電子天びん 検定付

パーソナル電子天びん 検定付 A&D

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)600/1500 目量(g)0.2/0.5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)170×133 ひょう量単位g 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09887404 EW-1500I-K
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする