A&D A&Dの 測定用品 A&Dの はかり A&Dの 天秤 汎用電子天びんGX/GF用動物皿キットGX/GF200除く 汎用電子天びんGX/GF用動物皿キットGX/GF200除く 注文コード GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キット。皿重量:190g。 種類電子天びん 開口部(mm)Φ150×高さ130 適合機種GX-200/GF-200を除き使用可能。 トラスコ品番838-4268 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状丸 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GX-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09888253 GX-12 ¥15,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 村上衡器 上皿天秤 村上衡器 税込¥21,978~ ¥19,980~ 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 税込¥74,778~ ¥67,980~ (1) ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア) 税込¥34,078~ ¥30,980~ デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡) 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス 税込¥10,868 ¥9,880 バスケットへ デジタル吊りはかり フックタイプ ZART 税込¥868 ¥789 バスケットへ デジタル吊りはかり ベルトタイプ ZART 税込¥978 ¥889 バスケットへ 小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ 税込¥21,978 ¥19,980 計量器 イシダ 税込¥37,378~ ¥33,980~ 計量器 イシダ 税込¥29,678~ ¥26,980~ 木材水分計 はくでん 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 木材水分計 はくでん 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 感熱紙プリンタ RADWAG(ラドワッグ) 税込¥162,690 ¥147,900 バスケットへ 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 防水・防塵デジタルはかり エスコ 税込¥12,760 ¥11,600 バスケットへ プリンター用紙 58mm×25m 1箱 5巻入 エルマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 記録紙 小林クリエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (13) ポケッタブルガスSO2モニタ 光明理化 税込¥72,578~ ¥65,980~ マグネットVブロック モノタロウ 税込¥16,478~ ¥14,980~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり天秤電子天秤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天秤」にはこんなカテゴリがあります 電子天秤 上皿天秤 分析用電子天秤 シェアする マイページ 最近見た商品