高精度電子天びん 4200g
種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)4200
最小表示(g)0.01
計量皿形状角皿
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
再現性0.01g
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80以下
直線性±0.03g
電源専用ACアダプター
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位g
内容量1台
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42565443 | AJ2-4200 | 09890432 | AJⅡ-4200 |
![]() |
高精度電子天びん AjⅡ | VIBRA(新光電子) | 1台 | ¥97,980 税込¥107,778 | 注文コードが変更になりました |