特定計量器

特定計量器 VIBRA(新光電子)

種類特定計量器 表示形式デジタル ひょう量(g)600/6000 ひょう量(ct)3000/30000 ひょう量(mom)160/1600 最小表示(g)0.1/1 最小表示(ct)0.5/5 最小表示(mom)0.05/0.5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×190 質量(kg)3.9 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※使用地区によっては校正地区(茨城県)との重力加速度の違いより結果にズレが生じます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09890597 CJ-A6000W 1台
155,000
149,800
164,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
85460288 CJ-A6000W(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット
170,000
169,800
186,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468399 CJ-A6000W(JCSS校正証明書付) 1セット
200,000
199,800
219,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする