ハイパーカーテン 防虫オレンジ

ハイパーカーテン 防虫オレンジ - スワロン
(1件のレビュー)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。

用途間仕切りカーテン・ビニールブース等厚さ(mm)0.3オレンジ材質ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番100-9509形状ビニールカーテン幅(mm)1370質量(kg)19長さ(m)30内容量1個
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09901788HCO03137030A13700.3
65,144
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09901788
2020-05-19
用途: 簡易間仕切り 農業用生産エリアの区画
株式会社ウッドイヤー農・林・水産業

良い商品でした。
できれば、ジョイント部分のアタッチメントが別売りでもあれば、なお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする