防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V電線10m

防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V電線10m ハタヤリミテッド

電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3897 芯数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09920758 PHD-1010
107,600
75,980
83,578 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする